Weidmuller - Coffrets ATEX
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 26.5 mm
magnétique - Non
largeur - 60 mm
hauteur - 26.5 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4050118457605
Réf. Sonepar
00097845792
Réf. Fournisseur
2443710000
Réf. Commerciale
Weidmuller
longueur
26.5 mm
magnétique
Non
largeur
60 mm
hauteur
26.5 mm
Repères pour identification de matériel. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.