Weidmüller - Coffrets ATEX - 2519530000

CopieCopie
Weidmüller - Coffrets ATEX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage - métrique

  • matériau - métal

  • couleur - autre

  • sans halogène - Oui

  • taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz - autre

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00097853205

Réf. Fournisseur

2519530000

Réf. Commerciale

Weidmüller

type de filetage:

métrique

matériau:

métal

couleur:

autre

sans halogène:

Oui

taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz:

autre

inclinaison du filetage:

1.5 mm

longueur de filetage:

10 mm

qualité du matériau:

laiton

Un élément de compensation de pression assure une bonne aération du boîtier et évite la formation de condensation, tout en maintenant les classes de protection IP. Il est installé dans la partie la plus basse du boîtier.