Weidmüller - Coffrets ATEX - 2519570000

CopieCopie
Weidmüller - Coffrets ATEX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille de filetages métrique/PG - 20

  • type de filetage - métrique

  • matériau - métal

  • couleur - acier inoxydable (inox)

  • sans halogène - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118532050

Réf. Sonepar

00097853208

Réf. Fournisseur

2519570000

Réf. Commerciale

Weidmüller

taille de filetages métrique/PG:

20

type de filetage:

métrique

matériau:

métal

couleur:

acier inoxydable (inox)

sans halogène:

Oui

raccordement fileté:

filetage extérieur

taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz:

autre

inclinaison du filetage:

1.5 mm

longueur de filetage:

15 mm

qualité du matériau:

acier inoxydable 316 (V4A)

traitement de la surface:

nu

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Oui

serre cable:

Non

Un élément de compensation de pression assure une bonne aération du boîtier et évite la formation de condensation, tout en maintenant les classes de protection IP. Il est installé dans la partie la plus basse du boîtier.