Weidmüller - Coffrets ATEX - 2584590000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de câble jusqu'à - 12...13 mm
diamètre d'alésage - 13 mm
sans halogène - Oui
longueur totale - 17.7 mm
modèle - ouvert
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Presse étoupe
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118615746
Réf. Sonepar
00097861577
Réf. Fournisseur
2584590000
Marque
Weidmüller
pour diamètre de câble jusqu'à:
12...13 mm
diamètre d'alésage:
13 mm
sans halogène:
Oui
longueur totale:
17.7 mm
modèle:
ouvert
insert pour presse-étoupe:
Non
nombre câbles:
1...1
serre cable:
Oui
technique de rétrécissement:
Non
finition de l'angle:
Non
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
couleur:
gris
étanche au gaz:
Non
ininflammable:
Non
étanche à l’eau:
Oui
indice de protection (IP):
IP66
température d'utilisation:
-40...90 °C
Les Atouts de l'article:
Passe-fil fendu pour l'insertion de câbles dans un boîtier.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


