Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Weidmüller - Coffrets ATEX - 2584130000

CopieCopie
Weidmüller - Coffrets ATEX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 1...42 mm

  • type de filetage - métrique

  • taille de filetages métrique/PG - 50

  • matériau - plastique

  • indice de protection (IP) - IP66

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4050118616101

Réf. Sonepar

00097861610

Réf. Fournisseur

2584130000

Réf. Commerciale

Weidmüller

pour diamètre de câble jusqu'à:

1...42 mm

type de filetage:

métrique

taille de filetages métrique/PG:

50

matériau:

plastique

indice de protection (IP):

IP66

sans halogène:

Oui

taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz:

autre

inclinaison du filetage:

1.5 mm

longueur de filetage:

15 mm

dimension du profil:

68 mm

dimension angulaire hexagonale:

68 mm

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

autre

renforcé en fibre de verre:

Oui

résistant aux chocs:

Non

couleur:

noir

numéro RAL:

9005

protection contre les courbures:

Non

avec contre-écrou:

Oui

joint multi-passages:

Oui

raccord à écrou de câble plat:

Non

serre cable:

Oui

type de garniture d’étanchéité:

anneau d'étanchéité

raccord à écrou divisible:

Oui

température d'utilisation:

-40...120 °C

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

finition CEM:

Non

blindé:

Non

Un presse-étoupe est un dispositif permettant d'introduire un câble, une ligne ou un conducteur isolant dans un boîtier. Il est conçut pour envelopper le câble et agit comme joint avec un effet anti-traction. Il protège le matériel électriq