Weidmüller - Coffrets ATEX - 2584240000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
largeur - 105 mm
hauteur - 68.8 mm
profondeur - 11.3 mm
couleur - noir
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Coffrets industriels
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118616231
Réf. Sonepar
00097861623
Réf. Fournisseur
2584240000
Réf. Commerciale
Weidmüller
modèle:
autre
largeur:
105 mm
hauteur:
68.8 mm
profondeur:
11.3 mm
couleur:
noir
numéro RAL:
9005
Entrée du câble divisible pour les câbles avec fiche.