Weidmüller - Coffrets ATEX - 2584290000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - plastique
largeur - 44 mm
hauteur - 44 mm
profondeur - 17.5 mm
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Presse étoupe
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118616439
Réf. Sonepar
00097861643
Réf. Fournisseur
2584290000
Marque
Weidmüller
modèle:
autre
matériau:
plastique
largeur:
44 mm
hauteur:
44 mm
profondeur:
17.5 mm
couleur:
noir
numéro RAL:
9005
Entrée du câble divisible pour les câbles avec fiche.


