Weidmüller - Coffrets ATEX - 2583510000

CopieCopie
Weidmüller - Coffrets ATEX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 2...11 mm

  • diamètre d'alésage - 11 mm

  • sans halogène - Oui

  • longueur totale - 43 mm

  • modèle - autre

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4050118616828

Réf. Sonepar

00097861682

Réf. Fournisseur

2583510000

Marque

Weidmüller

pour diamètre de câble jusqu'à:

2...11 mm

diamètre d'alésage:

11 mm

sans halogène:

Oui

longueur totale:

43 mm

modèle:

autre

insert pour presse-étoupe:

Non

nombre câbles:

1...1

serre cable:

Oui

technique de rétrécissement:

Non

finition de l'angle:

Non

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

couleur:

noir

étanche au gaz:

Non

ininflammable:

Non

étanche à l’eau:

Oui

indice de protection (IP):

IP66

température d'utilisation:

-40...120 °C

Coffrets ATEX

Les Atouts de l'article:

Passe-fil fendu pour l'insertion de câbles dans un boîtier.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.