Weidmüller - Coffrets ATEX - 2583490000

CopieCopie
Weidmüller - Coffrets ATEX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • largeur - 81 mm

  • hauteur - 70 mm

  • profondeur - 19.6 mm

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118616835

Réf. Sonepar

00097861683

Réf. Fournisseur

2583490000

Marque

Weidmüller

modèle:

autre

largeur:

81 mm

hauteur:

70 mm

profondeur:

19.6 mm

couleur:

noir

numéro RAL:

9005

Coffrets ATEX

Les Atouts de l'article:

Entrée du câble divisible pour les câbles avec fiche.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.