Weidmüller - Coffrets ATEX - 2583480000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
largeur - 106 mm
hauteur - 70 mm
profondeur - 19.6 mm
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Presse étoupe
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118616873
Réf. Sonepar
00097861688
Réf. Fournisseur
2583480000
Marque
Weidmüller
modèle:
autre
largeur:
106 mm
hauteur:
70 mm
profondeur:
19.6 mm
couleur:
noir
numéro RAL:
9005
Entrée du câble divisible pour les câbles avec fiche.


