Weidmüller - Coffrets ATEX - 2583740000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
largeur - 126 mm
hauteur - 70 mm
profondeur - 19.6 mm
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Coffrets industriels
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118617146
Réf. Sonepar
00097861714
Réf. Fournisseur
2583740000
Marque
Weidmüller
modèle:
autre
largeur:
126 mm
hauteur:
70 mm
profondeur:
19.6 mm
couleur:
noir
numéro RAL:
9005
Coffrets ATEX
Les Atouts de l'article:
Entrée du câble divisible pour les câbles avec fiche.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Les Atouts de l'article:
Entrée du câble divisible pour les câbles avec fiche.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


