Weidmüller - Coffrets ATEX - 2583760000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - plastique
largeur - 106 mm
hauteur - 70 mm
profondeur - 19.6 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Presse étoupe
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118617153
Réf. Sonepar
00097861715
Réf. Fournisseur
2583760000
Marque
Weidmüller
modèle:
autre
matériau:
plastique
largeur:
106 mm
hauteur:
70 mm
profondeur:
19.6 mm
couleur:
noir
numéro RAL:
9005
Les Atouts de l'article:
Entrée du câble divisible pour les câbles avec fiche.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


