Weidmüller - Coffrets ATEX - 2583910000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - métal
largeur - 113 mm
hauteur - 35.23 mm
profondeur - 16 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Coffrets industriels
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118647051
Réf. Sonepar
00097864705
Réf. Fournisseur
2583910000
Marque
Weidmüller
modèle:
autre
matériau:
métal
largeur:
113 mm
hauteur:
35.23 mm
profondeur:
16 mm
couleur:
acier inoxydable (inox)
numéro RAL:
7001
Coffrets ATEX
Les Atouts de l'article:
La bande de gestion de câble est idéale pour garantir que les câbles dans le boîtier sont correctement blindés. Les câbles sont blindés de manière permanente par une décharge directe via le boîtier. La bande peut être installée à tout moment.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Les Atouts de l'article:
La bande de gestion de câble est idéale pour garantir que les câbles dans le boîtier sont correctement blindés. Les câbles sont blindés de manière permanente par une décharge directe via le boîtier. La bande peut être installée à tout moment.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


