Weidmüller - Coffrets ATEX - 2583930000

CopieCopie
Weidmüller - Coffrets ATEX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • matériau - métal

  • largeur - 93 mm

  • hauteur - 35.23 mm

  • profondeur - 16 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4050118647044

Réf. Sonepar

00097864707

Réf. Fournisseur

2583930000

Réf. Commerciale

Weidmüller

modèle:

autre

matériau:

métal

largeur:

93 mm

hauteur:

35.23 mm

profondeur:

16 mm

couleur:

acier inoxydable (inox)

numéro RAL:

7001

La bande de gestion de câble est idéale pour garantir que les câbles dans le boîtier sont correctement blindés. Les câbles sont blindés de manière permanente par une décharge directe via le boîtier. La bande peut être installée à tout momen