Weidmüller - Coffrets ATEX - 2577840000

CopieCopie
Weidmüller - Coffrets ATEX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage - métrique

  • matériau - plastique

  • indice de protection (IP) - IP67

  • taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz - autre

  • inclinaison du filetage - 1.5 mm

Emballage et conditions

  • 360 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4050118647709

Réf. Sonepar

00097864770

Réf. Fournisseur

2577840000

Réf. Commerciale

Weidmüller

type de filetage:

métrique

matériau:

plastique

indice de protection (IP):

IP67

taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz:

autre

inclinaison du filetage:

1.5 mm

longueur de filetage:

24 mm

dimension du profil:

33 mm

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

autre

renforcé en fibre de verre:

Non

couleur:

noir

numéro RAL:

9005

protection contre les courbures:

Non

fixation sans contre-écrou:

Non

joint multi-passages:

Oui

raccord à écrou de câble plat:

Non

serre cable:

Oui

raccord à écrou divisible:

Oui

température d'utilisation:

-40...100 °C

version anti-déflagration:

Non

pour câble blindé:

Oui

Presse-étoupe plastique pour cages de raccordement lors de l'insertion de câbles. Avec détendeur.