Weidmüller - Coffrets ATEX - 1009610000

CopieCopie
Weidmüller - Coffrets ATEX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 7.5...12.5 mm

  • type de filetage - PG

  • matériau - métal

  • indice de protection (IP) - IP54

  • sans halogène - Non

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00097871438

Réf. Fournisseur

1009610000

Réf. Commerciale

Weidmüller

pour diamètre de câble jusqu'à:

7.5...12.5 mm

type de filetage:

PG

matériau:

métal

indice de protection (IP):

IP54

sans halogène:

Non

taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz:

autre

longueur de filetage:

6.5 mm

dimension du profil:

20 mm

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

nickelé

renforcé en fibre de verre:

Non

protection contre les courbures:

Oui

fixation sans contre-écrou:

Non

modèle:

autre

joint multi-passages:

Oui

raccord à écrou de câble plat:

Non

raccord à écrou divisible:

Oui

température d'utilisation:

-20...80 °C

version anti-déflagration:

Non

pour câble blindé:

Oui

finition CEM:

Oui

Presse-étoupe (en métal), VG MS ZR (presse-étoupe laiton standard, étanchéité multiple), PG 13,5, 6.5 mm, OD min. 7.5 - OD max. 12.5 mm, Laiton, nickelé