Weidmuller - Coffrets ATEX
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
largeur - 150 mm
hauteur - 190 mm
profondeur - 90 mm
couleur - gris
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4032248745227
Réf. Sonepar
00097874522
Réf. Fournisseur
1025010000
Réf. Commerciale
Weidmuller
matériau
acier
largeur
150 mm
hauteur
190 mm
profondeur
90 mm
couleur
gris
indice de protection (IP)
IP66
indice de protection contre les chocs (IK)
IK09
finition de la surface
revêtu par poudre
numéro RAL
7032
indépendant
Non
modèle mural avec prise au sol
Non
montage mural
Oui
modèle angulaire
Non
encastrement intermédiaire
Non
à coupler/juxtaposer
Oui
avec cadre/support de montage
Non
encastrement mural
Non
fixation sur mât
Non
nombre de portes
0
nombre de serrures
0
adapté à un montage métrique
Non
adapté à un montage extérieur
Oui
toit incliné
Non
finition CEM
Non
avec porte à hublot
Non
avec porte de ventilation
Non
avec porte arrière
Non
Degré de protection (NEMA)
4
capacité de perte de chaleur (delta T = 20 K) selon IEC/TR 60890
6 W
charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208
19.95 N
charge max. autorisée de la porte selon IEC 62208
1.995 N
charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208
17.955 N
Capots et embases métalliques pour applications industrielles. Les orifices de fixation se trouvent à l'extérieur de la zone d'étanchéité. Montage sur paroi possible avec trous de montage ou pieds.