Weidmüller - Coffrets ATEX - 2729520000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage - métrique
matériau - plastique
couleur - noir
diamètre intérieur - 12 mm
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Coffrets industriels
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118813371
Réf. Sonepar
00097881337
Réf. Fournisseur
2729520000
Réf. Commerciale
Weidmüller
type de filetage:
métrique
matériau:
plastique
couleur:
noir
diamètre intérieur:
12 mm
sans halogène:
Oui
taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz:
autre
inclinaison du filetage:
1.5 mm
longueur de filetage:
6 mm
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
nu
renforcé en fibre de verre:
Non
résistant aux chocs:
Non