Weidmuller - Coffrets ATEX
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de câble - 16...21 mm
type de filetage - métrique
taille de filetages métrique/PG - 32
matériau - plastique
indice de protection (IP) - IP54
Minimum d'achat
25 unité(s)
EAN
4050118821529
Réf. Sonepar
00097882152
Réf. Fournisseur
2722290000
Réf. Commerciale
Weidmuller
pour diamètre de câble
16...21 mm
type de filetage
métrique
taille de filetages métrique/PG
32
matériau
plastique
indice de protection (IP)
IP54
sans halogène
Non
taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz
autre
inclinaison du filetage
1.5 mm
longueur de filetage
10 mm
dimension du profil
36 mm
dimension angulaire hexagonale
41.57 mm
qualité du matériau
polyamide
traitement de la surface
non traité
renforcé en fibre de verre
Non
résistant aux chocs
Oui
couleur
bleu
numéro RAL
5012
protection contre les courbures
Non
avec contre-écrou
Non
fixation sans contre-écrou
Non
modèle
droit
joint multi-passages
Non
raccord à écrou de câble plat
Non
serre cable
Oui
type de garniture d’étanchéité
anneau d'étanchéité
raccord à écrou divisible
Non
température d'utilisation
-40...70 °C
version anti-déflagration
Oui
pour Ex-Zone gaz
1, 2
pour poussière Ex-Zone
21, 22
pour câble blindé
Non
finition CEM
Non
blindé
Non
Presse-étoupe plastique pour cages de raccordement lors de l'insertion de câbles. Avec détendeur. Adapté aux zones présentant un danger d'explosion.