Weidmüller - Coffrets ATEX - 0930710002

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à un type de filetage presse-étoupe - métrique
épaisseur de matériau - 1.5 mm
type de connexion - autre
matériau - laiton
adapté au diamètre de filetage en pouces - autre
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Coffrets ATEX
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4032248849819
Réf. Sonepar
00097884981
Réf. Fournisseur
0930710002
Marque
Weidmüller
adapté à un type de filetage presse-étoupe:
métrique
épaisseur de matériau:
1.5 mm
type de connexion:
autre
matériau:
laiton
adapté au diamètre de filetage en pouces:
autre
longueur:
54 mm
traitement de la surface:
non traité
Les Atouts de l'article:
Bague de mise à la terre pour le blindage de câble sur presse-étoupe. Le potentiel est alors le même que les autres presse-étoupes d'un boîtier.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


