Weidmuller - Coffrets ATEX
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à un type de filetage presse-étoupe - métrique
épaisseur de matériau - 1.5 mm
type de connexion - autre
matériau - laiton
adapté au diamètre de filetage en pouces - autre
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4032248976218
Réf. Sonepar
00097897621
Réf. Fournisseur
0930710006
Réf. Commerciale
Weidmuller
adapté à un type de filetage presse-étoupe
métrique
épaisseur de matériau
1.5 mm
type de connexion
autre
matériau
laiton
adapté au diamètre de filetage en pouces
autre
longueur
111 mm
traitement de la surface
non traité
Bague de mise à la terre pour le blindage de câble sur presse-étoupe. Le potentiel est alors le même que les autres presse-étoupes d'un boîtier.