Weidmüller - Coffrets ATEX - 0930710007

CopieCopie
Weidmüller - Coffrets ATEX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à un type de filetage presse-étoupe - métrique

  • épaisseur de matériau - 1.5 mm

  • type de connexion - autre

  • matériau - laiton

  • adapté au diamètre de filetage en pouces - autre

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00097897622

Réf. Fournisseur

0930710007

Réf. Commerciale

Weidmüller

adapté à un type de filetage presse-étoupe:

métrique

épaisseur de matériau:

1.5 mm

type de connexion:

autre

matériau:

laiton

adapté au diamètre de filetage en pouces:

autre

longueur:

128.7 mm

traitement de la surface:

non traité

Bague de mise à la terre pour le blindage de câble sur presse-étoupe. Le potentiel est alors le même que les autres presse-étoupes d'un boîtier.