![Weidmuller - Coffrets ATEX](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/97/PV_11959000009999.jpg?ts=1704844497002)
Weidmuller - Coffrets ATEX
![WEIDMULLER](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00097.gif?ts=1646344049294&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 260 mm
hauteur - 350 mm
profondeur - 150 mm
matériau - acier inoxydable
finition de la surface - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4032248978762
Réf. Sonepar
00097897876
Réf. Fournisseur
1195940000
Réf. Commerciale
Weidmuller
largeur
260 mm
hauteur
350 mm
profondeur
150 mm
matériau
acier inoxydable
finition de la surface
autre
pour poussière Ex-Zone
20, 21, 22
nombre de plaques passe-câbles
4
indice de protection (IP)
IP66
pour Ex-Zone gaz
0, 1, 2
Capots et embases métalliques confectionnés pour une utilisation en zones explosibles. Les orifices de fixation se trouvent à l'extérieur de la zone d'étanchéité. Montage sur paroi possible avec trous de montage ou pieds.