Weidmüller - Coffrets ATEX - 1210900000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 20 mm
modèle - fermé
matériau - autre
couleur - gris
indice de protection (IP) - IP54
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Coffrets ATEX
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4032248992263
Réf. Sonepar
00097899226
Réf. Fournisseur
1210900000
Marque
Weidmüller
diamètre nominal:
20 mm
modèle:
fermé
matériau:
autre
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP54
sans halogène:
Non
zone d'étanchéité:
20...20 mm
pour épaisseur de paroi:
11...11 mm
Les Atouts de l'article:
Un connecteur métallique est utilisé pour la fermeture des trous taraudés excédentaires, et garantit en même temps la classe de protection IP.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


