Weidmüller - Coffrets équipés - 8000004141

CopieCopie
Weidmüller - Coffrets équipés

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...4 mm²

  • courant assigné In - 32 A

  • tension assignée (Ue) - 400 V

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement par borne à ressort

  • nombre de pôles - 15

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00097004142

Réf. Fournisseur

8000004141

Marque

Weidmüller

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.5...4 mm²

courant assigné In:

32 A

tension assignée (Ue):

400 V

finition raccordement électrique 1:

raccordement par borne à ressort

nombre de pôles:

15

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

couleur:

autre

écart central entre les trous:

138 mm

finition antidéflagrante 'Ex e':

Oui

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.5...4 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.5...6 mm²

nombre de positions de serrage par pôle:

2

matériau du corps isolant:

sans

température de fonctionnement:

-50...120 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

largeur:

148 mm

hauteur:

61.5 mm

profondeur:

45.5 mm

plaque de fermeture requise:

Oui

transparent:

Non

Barrette de raccordement à visser directement au bas du boîtier.