Weidmüller - Coffrets équipés - 1567560000

CopieCopie
Weidmüller - Coffrets équipés

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - rail DIN 35/7,5 mm

  • matériau - acier

  • longueur - 327 mm

  • forme de trou - sans

  • hauteur - 35 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008190046330

Réf. Sonepar

00097004633

Réf. Fournisseur

1567560000

Marque

Weidmüller

modèle:

rail DIN 35/7,5 mm

matériau:

acier

longueur:

327 mm

forme de trou:

sans

hauteur:

35 mm

traitement de la surface:

autre

Rail profilé