fin de vie

Weidmüller - Coffrets équipés - 8000095146

CopieCopie
Weidmüller - Coffrets équipés

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...10 mm²

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • couleur - beige

  • largeur - 1150.3 mm

  • courant assigné In - 30 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4064675888550

Réf. Sonepar

00097588855

Réf. Fournisseur

8000095146

Marque

Weidmüller

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.5...10 mm²

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

couleur:

beige

largeur:

1150.3 mm

courant assigné In:

30 A

finition raccordement électrique 1:

raccordement à vis

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.5...6 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.5...10 mm²

section de raccordement cable souple:

0.5...10 mm²

nombre d'étages:

1

nombre de positions de serrage par étage:

20

matériau du corps isolant:

thermoplastique

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

température de fonctionnement:

-60...130 °C

hauteur:

100 mm

profondeur:

79 mm

plaque de fermeture requise:

Non

finition de la séparation longitudinale:

glissant

avec prise de test intégrée:

Oui

Coffrets équipés

Les Atouts de l'article:

TABWESTNETZ -Coffrets équipés

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.