Weidmüller - Coffrets équipés - 8000107863

CopieCopie
Weidmüller - Coffrets équipés

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...10 mm²

  • courant assigné In - 30 A

  • finition raccordement électrique 1 - fiche

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • couleur - beige

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4099986592643

Réf. Sonepar

00097659264

Réf. Fournisseur

8000107863

Réf. Commerciale

Weidmüller

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.5...10 mm²

courant assigné In:

30 A

finition raccordement électrique 1:

fiche

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

couleur:

beige

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.5...6 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.5...6 mm²

section de raccordement cable souple:

0.5...6 mm²

nombre d'étages:

1

nombre de positions de serrage par étage:

36

matériau du corps isolant:

thermoplastique

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

température de fonctionnement:

-60...130 °C

largeur:

170.4 mm

hauteur:

100 mm

profondeur:

79 mm

plaque de fermeture requise:

Non

finition de la séparation longitudinale:

glissant

avec prise de test intégrée:

Oui

Blocs de jonction pour CI pas > 10mm - VDEFNNPUSHINEAMNETZ