Weidmüller - Coffrets équipés - 8000111680

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...6 mm²
mode de pose - Rail DIN 35 mm
couleur - beige
largeur - 1260.2 mm
courant assigné In - 32 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Coffrets équipés
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4099986755802
Réf. Sonepar
00097675580
Réf. Fournisseur
8000111680
Marque
Weidmüller
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.5...6 mm²
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
couleur:
beige
largeur:
1260.2 mm
courant assigné In:
32 A
finition raccordement électrique 1:
fiche
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.5...4 mm²
section de raccordement cable rigide:
0.5...4 mm²
section de raccordement cable souple:
0.5...6 mm²
nombre d'étages:
1
nombre de positions de serrage par étage:
32
matériau du corps isolant:
thermoplastique
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
température de fonctionnement:
-60...130 °C
hauteur:
77 mm
profondeur:
390.5 mm
plaque de fermeture requise:
Non
finition de la séparation longitudinale:
orientable
avec prise de test intégrée:
Oui
Les Atouts de l'article:
LST Netze BW -Coffrets équipés
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


