Weidmüller - Coffrets équipés - 8000122097

CopieCopie
Weidmüller - Coffrets équipés

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...16 mm²

  • courant assigné In - 76 A

  • finition raccordement électrique 1 - fiche

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4099986844155

Réf. Sonepar

00097684415

Réf. Fournisseur

8000122097

Réf. Commerciale

Weidmüller

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.5...16 mm²

courant assigné In:

76 A

finition raccordement électrique 1:

fiche

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

couleur:

autre

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.5...10 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.5...16 mm²

section de raccordement cable souple:

0.5...16 mm²

nombre d'étages:

3

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

-60...130 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

largeur:

248 mm

hauteur:

1040.6 mm

profondeur:

500.1 mm

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

plaque de fermeture requise:

Non

étages reliés à l'intérieur:

Non

convient pour matériau conducteur:

cuivre

TR BD AITB BB 1RCD -Coffrets équipés