Weidmüller - Coffrets équipés - 8000122108

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant assigné In - 152 A
finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis
mode de pose - Rail DIN 35 mm
couleur - autre
nombre d'étages - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Coffrets équipés
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4099986844230
Réf. Sonepar
00097684423
Réf. Fournisseur
8000122108
Réf. Commerciale
Weidmüller
courant assigné In:
152 A
finition raccordement électrique 1:
raccordement à vis
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
couleur:
autre
nombre d'étages:
1
matériau du corps isolant:
thermoplastique
température de fonctionnement:
-50...130 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
largeur:
174.7 mm
hauteur:
96.2 mm
profondeur:
68 mm
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
plaque de fermeture requise:
Non
convient pour matériau conducteur:
cuivre