Weidmüller - Coffrets équipés - 8000122109

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis
mode de pose - Rail DIN 35 mm
couleur - autre
largeur - 248 mm
courant assigné In - 152 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Coffrets équipés
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4099986844247
Réf. Sonepar
00097684424
Réf. Fournisseur
8000122109
Marque
Weidmüller
finition raccordement électrique 1:
raccordement à vis
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
couleur:
autre
largeur:
248 mm
courant assigné In:
152 A
nombre d'étages:
1
matériau du corps isolant:
thermoplastique
température de fonctionnement:
-50...130 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
hauteur:
55.7 mm
profondeur:
49.3 mm
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
plaque de fermeture requise:
Non
convient pour matériau conducteur:
cuivre
Les Atouts de l'article:
TR BD WPD -Coffrets équipés
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


