Weidmüller - Coffrets équipés - 8000122107

CopieCopie
Weidmüller - Coffrets équipés

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant assigné In - 152 A

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • couleur - autre

  • nombre d'étages - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4099986875968

Réf. Sonepar

00097687596

Réf. Fournisseur

8000122107

Réf. Commerciale

Weidmüller

courant assigné In:

152 A

finition raccordement électrique 1:

raccordement à vis

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

couleur:

autre

nombre d'étages:

1

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

-50...130 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

largeur:

248 mm

hauteur:

96.2 mm

profondeur:

68 mm

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

plaque de fermeture requise:

Non

convient pour matériau conducteur:

cuivre

TR BD WPD OVP2 -Coffrets équipés