Weidmüller - Coffrets équipés - 8000140763

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 10 m
matériau de la gaine - PVC
couleur de gaine - gris
section nominale du conducteur - 0.75 mm²
nombre de conducteurs - 80
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Coffrets équipés
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4099987067935
Réf. Sonepar
00097706793
Réf. Fournisseur
8000140763
Marque
Weidmüller
longueur:
10 m
matériau de la gaine:
PVC
couleur de gaine:
gris
section nominale du conducteur:
0.75 mm²
nombre de conducteurs:
80
indice de protection (IP):
IP65
type raccordement 1:
autre
type raccordement 2:
embout de câble
résistance à la température:
-15...80 °C
tension nominale (Un):
500...500 V
avec conducteur de protection:
Oui
Les Atouts de l'article:
HDC KABELADAPTION 80.POL -Coffrets équipés
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


