Weidmüller - Coffrets équipés - 8000157526

CopieCopie
Weidmüller - Coffrets équipés

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - autre

  • courant nominal - 6 A

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 230...230 V

  • type de tension d'actionnement - AC

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 4

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4099987351980

Réf. Sonepar

00097735198

Réf. Fournisseur

8000157526

Réf. Commerciale

Weidmüller

finition du raccordement électrique:

autre

courant nominal:

6 A

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

230...230 V

type de tension d'actionnement:

AC

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

4

avec affichage LED:

Oui

matériau du contact:

argent-nickel (AgNi)

largeur:

68.2 mm

hauteur:

98.9 mm

profondeur:

64.3 mm

type de tension de fonctionnement:

AC

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

250...250 V

courant de démarrage max.:

20 A

Relaisblock Paragraph 14a Coffrets équipés