Weidmüller - Coffrets équipés - 1809310000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - connecteur transversal
courant assigné In - 269 A
tension assignée (Ue) - 4 V
nombre de bornes reliées - 2
isolé - Non
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Coffrets équipés
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
00097829373
Réf. Fournisseur
1809310000
Réf. Commerciale
Weidmüller
modèle:
connecteur transversal
courant assigné In:
269 A
tension assignée (Ue):
4 V
nombre de bornes reliées:
2
isolé:
Non
dimension de trame:
40 mm
mode de pose:
filetable
couleur:
autre
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
avec protection contre les contacts accidentels:
Non