Weidmüller - Coffrets équipés - 1809530000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système à vis - hexagone extérieur
matériau - acier
taille de fil (M..) - 12
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
type de filetage - métrique
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Coffrets équipés
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00097829396
Réf. Fournisseur
1809530000
Marque
Weidmüller
système à vis:
hexagone extérieur
matériau:
acier
taille de fil (M..):
12
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
type de filetage:
métrique
hauteur:
40 mm
couleur:
noir
numéro RAL:
9011
sans halogène:
Oui