Weidmüller - Coffrets équipés - 1909980000

CopieCopie
Weidmüller - Coffrets équipés

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - rail DIN 15 mm

  • matériau - acier

  • longueur - 60 mm

  • forme de trou - sans

  • hauteur - 15 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00097853690

Réf. Fournisseur

1909980000

Marque

Weidmüller

modèle:

rail DIN 15 mm

matériau:

acier

longueur:

60 mm

forme de trou:

sans

hauteur:

15 mm

traitement de la surface:

galvanisé en continu

écart central entre les trous:

52 mm

épaisseur de matériau:

1 mm

Rail profilé, sans perçage longitudinal, Klippon K, 7.5 x 7.5 x 15 mm, Acier