Weidmüller - Coffrets équipés - 1910010000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - rail DIN 15 mm
matériau - acier
longueur - 90 mm
forme de trou - sans
hauteur - 15 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Coffrets équipés
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4032248536924
Réf. Sonepar
00097853692
Réf. Fournisseur
1910010000
Réf. Commerciale
Weidmüller
modèle:
rail DIN 15 mm
matériau:
acier
longueur:
90 mm
forme de trou:
sans
hauteur:
15 mm
traitement de la surface:
galvanisé en continu
écart central entre les trous:
82 mm
épaisseur de matériau:
1 mm