Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Weidmüller - Coffrets équipés - 2496050000

CopieCopie
Weidmüller - Coffrets équipés

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 10...240 mm²

  • courant assigné In - 600 A

  • tension assignée (Ue) - 4000 V

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis

  • mode de pose - montage direct

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4050118538373

Réf. Sonepar

00097853837

Réf. Fournisseur

2496050000

Réf. Commerciale

Weidmüller

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

10...240 mm²

courant assigné In:

600 A

tension assignée (Ue):

4000 V

finition raccordement électrique 1:

raccordement à vis

mode de pose:

montage direct

couleur:

rouge

nombre d'étages:

1

nombre de positions de serrage par étage:

3

température de fonctionnement:

-50...140 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

largeur:

240 mm

hauteur:

220 mm

profondeur:

96.1 mm

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

plaque de fermeture requise:

Non

étages reliés à l'intérieur:

Oui

Terminal pour transmission de courant. Le conducteur à raccorder est serti avec une cosse et fixé au boulon fileté du terminal.