Weidmüller - Coffrets équipés - 8803620000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - rail DIN 35/7,5 mm
matériau - acier
longueur - 35 mm
forme de trou - sans
hauteur - 7.5 mm
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Coffrets équipés
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118652802
Réf. Sonepar
00097865280
Réf. Fournisseur
8803620000
Réf. Commerciale
Weidmüller
modèle:
rail DIN 35/7,5 mm
matériau:
acier
longueur:
35 mm
forme de trou:
sans
hauteur:
7.5 mm
traitement de la surface:
galvanisé en continu
épaisseur de matériau:
1 mm
Rail métallique de support de l'équipement électrique. Le rail profilé est monté dans un boîtier, une boîte à bornes ou une armoire ou tout autre dispositif similaire.