Weidmüller - Coffrets équipés - 8000037598

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - rail DIN 15 mm
matériau - acier
longueur - 4.13 mm
forme de trou - sans
hauteur - 0.59 mm
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Coffrets équipés
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118653106
Réf. Sonepar
00097865310
Réf. Fournisseur
8000037598
Réf. Commerciale
Weidmüller
modèle:
rail DIN 15 mm
matériau:
acier
longueur:
4.13 mm
forme de trou:
sans
hauteur:
0.59 mm
traitement de la surface:
galvanisé en continu
épaisseur de matériau:
1 mm
Rail métallique de support de l'équipement électrique. Le rail profilé est monté dans un boîtier, une boîte à bornes ou une armoire ou tout autre dispositif similaire.