Weidmüller - Coffrets équipés - 8000037604

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - rail DIN 15 mm
matériau - acier
longueur - 235 mm
forme de trou - sans
hauteur - 15 mm
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Coffrets équipés
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118653168
Réf. Sonepar
00097865316
Réf. Fournisseur
8000037604
Marque
Weidmüller
modèle:
rail DIN 15 mm
matériau:
acier
longueur:
235 mm
forme de trou:
sans
hauteur:
15 mm
traitement de la surface:
galvanisé en continu
épaisseur de matériau:
1 mm
Rail métallique de support de l'équipement électrique. Le rail profilé est monté dans un boîtier, une boîte à bornes ou une armoire ou tout autre dispositif similaire.


