Weidmüller - Coffrets équipés - 8000004131

CopieCopie
Weidmüller - Coffrets équipés

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension assignée (Ue) - 400 V

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis

  • nombre de pôles - 5

  • mode de pose - rail DIN 15 mm

  • écart central entre les trous - 55 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4032248975495

Réf. Sonepar

00097897549

Réf. Fournisseur

8000004131

Marque

Weidmüller

tension assignée (Ue):

400 V

finition raccordement électrique 1:

raccordement à vis

nombre de pôles:

5

mode de pose:

rail DIN 15 mm

écart central entre les trous:

55 mm

nombre de positions de serrage par pôle:

2

profondeur:

64 mm

Barrette de raccordement à visser directement au bas du boîtier.