Weidmüller - Coffrets équipés - 8000004134

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis
nombre de pôles - 13
mode de pose - rail DIN 15 mm
largeur - 114 mm
profondeur - 114 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Coffrets équipés
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4032248975525
Réf. Sonepar
00097897552
Réf. Fournisseur
8000004134
Marque
Weidmüller
finition raccordement électrique 1:
raccordement à vis
nombre de pôles:
13
mode de pose:
rail DIN 15 mm
largeur:
114 mm
profondeur:
114 mm
Barrette de raccordement mono- et multipolaire, Raccordement vissé, 4 mm², Nombre de pôles: 13


