Weidmuller - Coffrets équipés
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - aluminium
largeur - 165 mm
hauteur - 70 mm
profondeur - 45 mm
couleur - acier inoxydable
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4032248986248
Réf. Sonepar
00097898624
Réf. Fournisseur
8000004153
Réf. Commerciale
Weidmuller
matériau
aluminium
largeur
165 mm
hauteur
70 mm
profondeur
45 mm
couleur
acier inoxydable
qualité du matériau
autre
indice de protection (IP)
IP10
indice de protection contre les chocs (IK)
IK09
numéro RAL
7001
indépendant
Non
modèle mural avec prise au sol
Non
montage mural
Oui
modèle angulaire
Non
encastrement intermédiaire
Non
à coupler/juxtaposer
Oui
avec cadre/support de montage
Non
encastrement mural
Non
fixation sur mât
Non
nombre de portes
0
nombre de serrures
0
adapté à un montage métrique
Non
adapté à un montage extérieur
Oui
toit incliné
Non
finition CEM
Non
avec porte à hublot
Non
avec porte de ventilation
Non
avec porte arrière
Non
Degré de protection (NEMA)
4
Capots et embases métalliques pour applications industrielles. Les orifices de fixation se trouvent à l'extérieur de la zone d'étanchéité. Montage sur paroi possible avec trous de montage ou pieds.