Weidmüller - Coffrets industriels - 0573300000

CopieCopie
Weidmüller - Coffrets industriels

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - aluminium

  • qualité du matériau - autre

  • largeur - 75 mm

  • hauteur - 80 mm

  • profondeur - 57 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4008190031190

Réf. Sonepar

00097003119

Réf. Fournisseur

0573300000

Réf. Commerciale

Weidmüller

matériau:

aluminium

qualité du matériau:

autre

largeur:

75 mm

hauteur:

80 mm

profondeur:

57 mm

couleur:

acier inoxydable (inox)

indice de protection (IP):

IP66

indice de protection contre les chocs (IK):

IK09

finition de la surface:

non traité

numéro RAL:

7001

indépendant:

Non

modèle mural avec prise au sol:

Non

montage mural:

Oui

modèle angulaire:

Non

encastrement intermédiaire:

Non

à coupler/juxtaposer:

Oui

avec cadre/support de montage:

Non

encastrement mural:

Non

fixation sur mât:

Non

nombre de portes:

0

nombre de serrures:

0

adapté à un montage métrique:

Non

adapté à un montage extérieur:

Oui

toit incliné:

Non

finition CEM:

Non

avec porte à hublot:

Non

avec porte de ventilation:

Non

avec porte arrière:

Non

Degré de protection (NEMA):

4

capacité de perte de chaleur (delta T = 20 K) selon IEC/TR 60890:

6 W

charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208:

0.6 N

charge max. autorisée de la porte selon IEC 62208:

0.06 N

charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208:

0.54 N

Capots et embases métalliques pour applications industrielles. Les orifices de fixation se trouvent à l'extérieur de la zone d'étanchéité. Montage sur paroi possible avec trous de montage ou pieds.