Weidmüller - Coffrets industriels - 1568000000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - rail DIN 35/7,5 mm
matériau - acier
longueur - 35 mm
forme de trou - sans
hauteur - 7.5 mm
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Coffrets industriels
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4008190055622
Réf. Sonepar
00097005562
Réf. Fournisseur
1568000000
Marque
Weidmüller
modèle:
rail DIN 35/7,5 mm
matériau:
acier
longueur:
35 mm
forme de trou:
sans
hauteur:
7.5 mm
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
épaisseur de matériau:
1 mm
Rail métallique de support de l'équipement électrique. Le rail profilé est monté dans un boîtier, une boîte à bornes ou une armoire ou tout autre dispositif similaire.