Weidmüller - Coffrets industriels - 9535820000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
qualité du matériau - polyester (PET)
largeur - 600 mm
hauteur - 400 mm
profondeur - 132 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Coffrets industriels
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4008190091743
Réf. Sonepar
00097009174
Réf. Fournisseur
9535820000
Réf. Commerciale
Weidmüller
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyester (PET)
largeur:
600 mm
hauteur:
400 mm
profondeur:
132 mm
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP66
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
finition de la surface:
non traité
numéro RAL:
7035
indépendant:
Non
modèle mural avec prise au sol:
Non
montage mural:
Oui
modèle angulaire:
Non
encastrement intermédiaire:
Non
à coupler/juxtaposer:
Oui
avec cadre/support de montage:
Non
plaque de montage réglable en profondeur:
Non
encastrement mural:
Oui
fixation sur mât:
Non
nombre de portes:
0
nombre de serrures:
0
adapté à un montage métrique:
Non
adapté à un montage extérieur:
Oui
toit incliné:
Non
finition CEM:
Non
avec porte à hublot:
Non
avec porte de ventilation:
Non
avec porte arrière:
Non