Weidmüller - Coffrets industriels - 8000109928

CopieCopie
Weidmüller - Coffrets industriels

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier inoxydable

  • qualité du matériau - acier inoxydable 316 (V4A)

  • largeur - 762 mm

  • hauteur - 914 mm

  • profondeur - 200 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00097010222

Réf. Fournisseur

8000109928

Marque

Weidmüller

matériau:

acier inoxydable

qualité du matériau:

acier inoxydable 316 (V4A)

largeur:

762 mm

hauteur:

914 mm

profondeur:

200 mm

couleur:

acier inoxydable (inox)

indice de protection (IP):

IP66

indice de protection contre les chocs (IK):

IK09

finition de la surface:

autre

numéro RAL:

7001

indépendant:

Non

modèle mural avec prise au sol:

Non

montage mural:

Oui

modèle angulaire:

Non

avec cadre/support de montage:

Non

encastrement mural:

Oui

fixation sur mât:

Non

nombre de portes:

1

nombre de serrures:

2

adapté à un montage métrique:

Oui

adapté à un montage extérieur:

Oui

toit incliné:

Non

finition CEM:

Non

avec porte de ventilation:

Non

avec porte arrière:

Non

Coffrets industriels

Les Atouts de l'article:

Capots et embases métalliques pour applications industrielles. Les orifices de fixation se trouvent à l'extérieur de la zone d'étanchéité. Montage sur paroi possible avec trous de montage ou pieds.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.